Motion
CASQUILLO 3525 X 3-7/16-KW

Dodge
3525 X 3-7/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 3-7/16 pulg.
Artículo MI #04403498
No. Fabricante 3525 X 3-7/16-KW BUSHING
Precio208.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3525 X 3-7/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 3-7/16 pulg.
Artículo MI #04403498
No. Fabricante 3525 X 3-7/16-KW BUSHING
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
Precio208.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE CONO DE 119727 3525 3-7/16 KW