Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería2 pulg.
- Tamaño del puerto2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoBronce
- Conexiones finalesNPT hembra
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialBronce sin plomo
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tipo de puertoEstándar
- Tipos de productosEstándar
- Material del asientoPTFE reforzado
- Clasificación de vapor150 psi
- Estilo2 piezas
- UPC_NO670750514630
- Calificación WOG600 psi