Motion
4411-20-24S
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #04403609
No. Fabricante 4411-20-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 4411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #04403609
No. Fabricante 4411-20-24S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.500 pulg.
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.19 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.06 pulg.
  • Longitud
    3.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.11 pulg.
  • Longitud total
    3.65 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 5/8-12
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/8-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    4411-20-24S
  • Número de Upc del fabricante
    678146055200
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146055200
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4411-20-24S
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo