Motion
6808DD

NSK
6808DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 52 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04404367
No. Fabricante 6808DD
Precio353.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6808DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 52 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04404367
No. Fabricante 6808DD
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
Precio353.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6808DD COJINETE FINO
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6808DD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 7 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6808DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176425745
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425745

Descripción general

Descripción del fabricante
6808DD COJINETE FINO