Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre21.5 mm
- Diámetro exterior9.6 mm
- Peso0.09373 lb
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12360
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera23.7300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión