Motion
15153
Cara del martillo reemplazable Nupla®, diámetro de la cara: 1-1/2", dureza: mediana, color: rojo, martillo compatible: golpe muerto
Artículo MI #04404437
No. Fabricante 15153
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cara del martillo reemplazable Nupla®, diámetro de la cara: 1-1/2", dureza: mediana, color: rojo, martillo compatible: golpe muerto
Artículo MI #04404437
No. Fabricante 15153

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Martillo compatible
    Soplado muerto
  • Dureza
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
15M PUNTA DE MARTILLO 1.5" ROJA MEDIANA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo