Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.375 pulg.
- Longitud0.375 pulg.
- Peso0.015 lb
- Ancho6.5 pulg.
Detalles
- Color del barrilRojo
- ColorRojo
- País de origenKR
- Estilo de agarreRonda
- Código de armonización9609100000
- Incluye borradorBorrador no incluido
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- Color del cableRojo
- Cantidad del paquete72 por caja
- Estándares cumplidosNo tóxico
- UPC_NO048615960128
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- Marcador de uso general de bajo coste para una escritura suave en la mayoría de las superficies
- Marcador resistente a la humedad, se puede utilizar eficazmente en la mayoría de climas
- No es necesario afilar; tire del hilo y desenvuelva el papel
- Colores de alta visibilidad para una identificación instantánea