Motion
NTE43L-5-A

Rollon
NTE43L-5-A

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 43 mm, longitud total: mm
Artículo MI #04404528
No. Fabricante NTE43L-5-A
Precio691.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
NTE43L-5-A

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 43 mm, longitud total: mm
Artículo MI #04404528
No. Fabricante NTE43L-5-A
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
Precio691.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    43 mm
  • Longitud total
    mm
  • Peso
    1.298 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    2215 N
  • Capacidad de carga dinámica
    14675 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    108.6 N-m, 313.5 N-m, 43.6 N-m
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    6540 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
NTE43L-5-A LARGO 5 RLR SELFLUBO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo