Motion
B4018H
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 40 / 1/2 pulg., 1 hebra, 0.6350 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #04404753
No. Fabricante B4018H
Precio55.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 40 / 1/2 pulg., 1 hebra, 0.6350 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #04404753
No. Fabricante B4018H
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
Precio55.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6350 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7200 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1400 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN TENSOR DE B4018H BOLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo