Motion
SF 1 3/8 5/16

Browning (RRX)
SF 1 3/8 5/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-3/8 pulg. de diámetro interior, 4.6250 pulg. de diámetro exterior de flg, 2.0000 pulg. de LTB, hierro gris - Material G3010
Artículo MI #04404795
No. Fabricante SF 1 3/8 5/16
Precio254.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
SF 1 3/8 5/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-3/8 pulg. de diámetro interior, 4.6250 pulg. de diámetro exterior de flg, 2.0000 pulg. de LTB, hierro gris - Material G3010
Artículo MI #04404795
No. Fabricante SF 1 3/8 5/16
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
Precio254.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.1250 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    SF 1 3/8 5/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289345137
  • Material
    Hierro gris - G3010
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    30 pies-libras
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • UPC_NO
    662289345137

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 1-3/8 5/16 QD [1077254]
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo