Motion
96967
RITER DE PINTURA PLUS OIL SRF SLV/PRO LINE HP ALUM SLV
Artículo MI #04405256
No. Fabricante 96967
Price$5.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RITER DE PINTURA PLUS OIL SRF SLV/PRO LINE HP ALUM SLV
Artículo MI #04405256
No. Fabricante 96967

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    0.875 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Medio
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    5.75 pulg.

Details

  • Color
    Plata
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615969671

Descripción general

Descripción del fabricante
96967 SLVR HP PRO-LINE
  • Fórmula de pintura única que resiste la dispersión y se seca rápidamente a través de superficies aceitosas para dejar marcas precisas y permanentes
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
  • El cuerpo de metal duradero y la plumilla reducen la rotura para una mayor vida útil de marcado
  • El cierre de clip fácil de agarrar permite guardar cómodamente los bolsillos
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron