Motion
YW220X1
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #04405738
No. Fabricante YW220X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #04405738
No. Fabricante YW220X1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo excéntrico - Carrera interior ancha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798273457
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    YW220
  • UPC_NO
    662798273457

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO DE COJINETE YW220 X 1
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con deflectores de acero