Motion
1030G FLEX HUB 3.9375 SIN ESTACIONAMIENTO

Falk (RRX)
1030G FLEX HUB 3.9375 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 3.935 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04405844
No. Fabricante 1030G FLEX HUB 3.9375 NON-STK
Precio890.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1030G FLEX HUB 3.9375 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 3.935 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04405844
No. Fabricante 1030G FLEX HUB 3.9375 NON-STK
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
Su precio$890.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.935 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.37 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    9.44 pulg.
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0788537
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934151279

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FLEXIBLE 1030G 3.9375 SIN ATASCO 1 X 1/2 KW

También puede gustarle