Motion
49027-0003
Juego de herramientas extractor de empaquetaduras B, 17 piezas
Artículo MI #04406031
No. Fabricante 49027-0003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas extractor de empaquetaduras B, 17 piezas
Artículo MI #04406031
No. Fabricante 49027-0003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La herramienta de empaquetadura Garlock Set A se utiliza para retirar empaquetaduras de compresión de cajas de empaquetadura para bombas, válvulas y ejes de hélice de embarcaciones, y otras aplicaciones. El juego B contiene una combinación de extactores de eje sólidos y flexibles y ganchos de varios tamaños y longitudes. Las puntas de los tornillos de corcho se utilizan para la mayoría de las empaquetaduras. Las púas de eje sólidas se utilizan para extraer empaquetaduras que se rompen fácilmente. Las puntas de los tornillos de madera se utilizan para empaquetaduras endurecidas. Se incluyen boquillas reemplazables para reemplazar las boquillas desgastadas. Todas las herramientas se fabrican en EE. UU.
  • Aplicaciones
    Extracción de empaquetaduras de la caja de empaquetadura para válvulas, bombas y otras aplicaciones
  • Código de armonización
    8205598000
  • Incluye
    (2) F-1, Ganchos flexibles de 7-1/2" con puntas, (2) F-2, Ganchos flexibles de 11" con puntas, (2) F-3, Ganchos flexibles de 14-1/2" con puntas, (1) P-7, Extractor de eje sólido de 1/8" de diámetro, (1) P-8, Extractor de eje sólido de 3/16" de diámetro, (1) P-9, Extractor de eje sólido de 5/16" de diámetro, (1) C-1, Punta de tornillo adicional para gancho de 7 1/2", (1) C-2, Punta de tornillo adicional para gancho de 11", (1) C-3, Punta de tornillo adicional para gancho de 14-1/2", (1) W-1, Punta de tornillo de madera de repuesto, (1) W-2, Punta de tornillo de madera de repuesto, (1) W-3, Punta de tornillo de madera de repuesto, (1) Llave, (1) Caja a prueba de óxido
  • Número de Upc del fabricante
    NULO
  • Número de piezas
    17
  • Tipo de herramienta
    Juego de herramientas del extractor de empaquetaduras B

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS B KIT DE HERRAMIENTAS DE PACKING ESPECIFICACIONES DE ALFOMBRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo