Motion
23022 2CS/VT143

SKF
23022 2CS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #04406215
No. Fabricante 23022 2CS/VT143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23022 2CS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #04406215
No. Fabricante 23022 2CS/VT143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    8.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316574461929
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de sello
    Sellos de caucho de nitrilo
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    7316574461929

Descripción general

Descripción del fabricante
23022 2CS/VT143 BRG
  • SKF grasa LGEP2 suministrada