Motion
IW38TBP-2Q

SIOUX TOOLS
IW38TBP-2Q

Llave de impacto de aire - Mango de pistola, No, Tamaño de accionamiento de 6 mm, Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 70 ft-lbs, Velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #04406631
No. Fabricante IW38TBP-2Q
Precio795.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
IW38TBP-2Q

Llave de impacto de aire - Mango de pistola, No, Tamaño de accionamiento de 6 mm, Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 70 ft-lbs, Velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #04406631
No. Fabricante IW38TBP-2Q
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
Precio795.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    2000 lpm
  • Tamaño de la unidad
    6 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.1 lb
  • Par de apriete
    70 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    2 cfm
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    2000 lpm
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Velocidad variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
IW38TBP-2Q CONTROLADOR DE IMPACTO 1/4" QC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo