Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto2000 lpm
- Tamaño de la unidad10 mm
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6.3 pulg.
- Peso de la herramienta2.1 lb
- Par de apriete70 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire2.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto2000 lpm
- MaterialAcero
- Velocidad máxima8000 rpm
- Número de piezas3
- Tipos de productosLlave de impacto
- RacheteSin trinquete
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad no variable