Motion
SAG10S18

SIOUX TOOLS
SAG10S18

Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 18000 rpm
Artículo MI #04406734
No. Fabricante SAG10S18
Precio971.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SAG10S18

Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 18000 rpm
Artículo MI #04406734
No. Fabricante SAG10S18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$971.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    9.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.70 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    30.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.00 CV
  • Incluye
    Llave
  • Velocidad máxima
    18000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca

Descripción general

Descripción del fabricante
SAG10S18 RECTIFICADOR DE TROQUELES ANGULAR 18K RPM 1/4IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo