Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Altura total9 pulg.
- Peso de la herramienta2.1 lb
Detalles
- Consumo de aire30 cfm
- Presión del aire90 psi
- CFM30 cfm
- Velocidad libre25,000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- Velocidad máxima25000 rpm
- Tipos de productosBase intercambiable
- EstiloAcelerador giratorio