Motion
SSD6P20S

SIOUX TOOLS
SSD6P20S

Destornillador neumático - Estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 2000 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #04406777
No. Fabricante SSD6P20S
Precio688.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SSD6P20S

Destornillador neumático - Estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 2000 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #04406777
No. Fabricante SSD6P20S
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
Precio688.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb
  • Par de apriete
    55 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    25 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Par máximo
    55 pulg.
  • Clasificación de potencia
    0.6 CV
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SSD6P20S PARADA SD 2000 RPM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo