Motion
STP10S3B12

SIOUX TOOLS
STP10S3B12

Herramienta giratoria - Tapper, fuente de alimentación: aire, 1 hp, velocidad máxima 300 rpm, longitud total 9-1/2 pulg., peso de la herramienta 2-1/2 lb
Artículo MI #04406778
No. Fabricante STP10S3B12
Precio954.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
STP10S3B12

Herramienta giratoria - Tapper, fuente de alimentación: aire, 1 hp, velocidad máxima 300 rpm, longitud total 9-1/2 pulg., peso de la herramienta 2-1/2 lb
Artículo MI #04406778
No. Fabricante STP10S3B12
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
Precio954.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    9.50 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2-1/2 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    30.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Fuente de alimentación
    Aire
  • Tipo de herramienta giratoria
    Tapper

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPPER STP10S3B12 SS 300RPM B12 CÓNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo