Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Longitud total4.50 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5.00 pulg.
- Peso de la herramienta1.7 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga35.00 cfm
- Tipo de lijadora de discoAgarre de pistola
- Tipo de escapeMango hacia abajo
- Caballos de fuerza1.00 CV
- Velocidad máxima18000 rpm