Motion
22218 EK/C4

SKF
22218 EK/C4

Rodamiento de rodillos esféricos - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C4
Artículo MI #04407067
No. Fabricante 22218 EK/C4
Precio773.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22218 EK/C4

Rodamiento de rodillos esféricos - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C4
Artículo MI #04407067
No. Fabricante 22218 EK/C4
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
Precio773.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    7.49 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C4
  • Capacidad de carga dinámica
    74412 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570737912
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    84303 lbf
  • UPC_NO
    7316570737912

Descripción general

Descripción del fabricante
22218EK/C4 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C4