Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.5625 in
- Outside Diameter0.7500 in
- Overall Width0.6250 in
- Peso0.02 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica7050 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA910ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.5625 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA910ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática9910 N
Descripción general
Descripción del fabricante
BA910ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature