Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica10200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHA168ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.3125 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para equipos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHA168ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHA
- Capacidad de carga estática13100 N
Descripción general
Descripción del fabricante
BHA168ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Servicio pesado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación