Motion
BR182620UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 1.125 pulg. de diámetro interior, 1.63 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04408214
No. Fabricante BR182620UU
Price$52.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 1.125 pulg. de diámetro interior, 1.63 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04408214
No. Fabricante BR182620UU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$52.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.125 in
  • Outside Diameter  
    1.63 in
  • Overall Width  
    1.25 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    34900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR182620UU tiene un diámetro de orificio de 1.125 pulgadas, un diámetro exterior de 1.63 pulgadas y un ancho total de 1.25 pulgadas con dos sellos, lo que proporciona una protección confiable en usos intensivos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BR
  • Capacidad de carga estática
    49900 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
BR182620UU RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG - MAR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos