Motion
LRT9010036
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 100 mm OD
Artículo MI #04408218
No. Fabricante LRT9010036
Precio121.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 100 mm OD
Artículo MI #04408218
No. Fabricante LRT9010036
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
Precio121.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    110000 N
  • Descripción larga
    El LRT9010036 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.91 lb, diseñado para un mayor soporte de carga en aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT9010036
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    244000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE LRT9010036 MM DE AGUJA
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good