Motion
LR202-RRU
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 10 mm, sellado
Artículo MI #04408224
No. Fabricante LR202-RRU
Precio79.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 10 mm, sellado
Artículo MI #04408224
No. Fabricante LR202-RRU
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
Su precio$79.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4047643136778

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR202-RRU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"