Motion
HK4020
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #04408225
No. Fabricante HK4020
Precio30.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #04408225
No. Fabricante HK4020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR 35x40x20.5
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4047643133821

Descripción general

Descripción del fabricante
HK4020-B AGUJA DE COPA EXTRAÍDA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"