Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje7.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa11.0/5.4-5.5 A
- Corriente de carga completa11.00 / 5.40–5.50 A
- Eficiencia a plena carga70.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049353
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general para granja de 0.75 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C bastidores, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general para granja de 0.75 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C bastidores, TEFC
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856049353
- Voltios a frecuencia110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM F133 TEFC 115/208-230V 56C
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
- El motor no acepta un kit de frenos