Motion
56T34D5364D

LEESON ELECTRIC
56T34D5364D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56HZ , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04408616
No. Fabricante 56T34D5364D
Price$995.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T34D5364D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56HZ , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04408616
No. Fabricante 56T34D5364D
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
Su precio$995.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    13.49 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Modelo de velocidad única; Cojinetes de bola; Base y marco de acero de calibre pesado; 56H; 143T; Y base combinada 145T con 12 orificios de montaje; Base rígida; 56Hz con diámetro de eje de 7/8\ pulg.; 3-1/2\ pulg. de altura del eje; Y base de marco ranurada 56
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.5-12.4/6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    84 %
  • Par de carga completa
    7.5 pies-libras;10.17 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    3.7 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X251
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049094
  • Modelo
    56T34D5364D
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    NEMA 145T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856049094
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM X251 DP 208-230/460V 56HZ
  • Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Base y estructura de acero de gran calibre Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje Base rígida 56HZ con diámetro de eje de 7/8", altura de eje de 3-1/2" y base de estructura ranurada 56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron