Motion
VV5QC41-1202SD6Q3N

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-1202SD6Q3N

Colector VQC
Artículo MI #04409704
No. Fabricante VV5QC41-1202SD6Q3N
Precio1,045.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-1202SD6Q3N

Colector VQC
Artículo MI #04409704
No. Fabricante VV5QC41-1202SD6Q3N
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
Precio1,045.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    101 mm
  • Longitud total
    452 mm
  • Ancho general
    163 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC41-1202SD6Q3N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo