Motion
DSG-03-2B4A-D24-50

YUKEN
DSG-03-2B4A-D24-50

Dir. Sol válvula operada
Artículo MI #04411854
No. Fabricante DSG-03-2B4A-D24-50
Precio385.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-03-2B4A-D24-50

Dir. Sol válvula operada
Artículo MI #04411854
No. Fabricante DSG-03-2B4A-D24-50
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
Precio385.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    105.3 mm
  • Longitud total
    282 mm
  • Ancho general
    70 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    50
  • Tipo de conector eléctrico
    Caja de terminales
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Caudal máximo
    31.7 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (A, B y T)
  • Clasificación de presión del puerto T
    2320 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG-03-2B4A-D24-50 DIRECTOR VÁLVULA SOL
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo