Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
- Tipo de montajeConexión roscada
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DE06-35-5090 RETENCIÓN EN LÍNEA CIT- NPT
- ・Válvula de retención - en línea\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 230L/min (60.8gal/min)