Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6875 a 5.3125 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Calidad del material304SS
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-23MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCMP200MZ2
- UPC_NO0808250226139