Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3/4 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Comprobar el material del asientoLatón
- Presión máxima150 psi
- Caudal máximo19.0 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- OpcionesBuna Lip o Viton Lip. Junta tórica de silicona encapsulada Teflon opcional.
- Material del cuerpo de la bombaBronce
- SelloEmbalaje
- Diseño de tipoEngranaje giratorio
- Materiales húmedosBronce, acero inoxidable