Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño3/4 pulg.
- Corte Diámetro2 pulg.
- Profundidad de Corte0.642 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaH490 ANKX/ANCX 1706-FF, H490 ANKX/ANCX-17
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Borde de corte Ángulo90 °
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoH490 F90AX D2.00-4-.75-17
- Fresadora helicoidalFresadora helicoidal
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaH490
- Número de canales4
- Número de plaquitas4
- Piezas y accesoriosTornillo (SR 14-591), tornillo de bloqueo de cotilo (SR UNF 1/2X20X1 B18.3), mango en T (SW6-T), hoja Torx (BLD T20/M7)
- Estilo de portaherramientasF90AX