Motion
TP518
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412175
No. Fabricante TP518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412175
No. Fabricante TP518
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    168 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TP518 - Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillos de tipo TP para servicios pesados de RBC - Orificio de 9" x 18" de diámetro externo x 3" de ancho
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido de calidad de rodamiento
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Número de Upc del fabricante
    637401458729
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    557526 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2758405 lbf
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    637401458729

Descripción general

Descripción del fabricante
TP518 BRG DE EMPUJE CILÍNDRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo