Motion
TP734
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 4 in ID, 7 in OD, jaula de latón
Artículo MI #04412177
No. Fabricante TP734
Precio2,152.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 4 in ID, 7 in OD, jaula de latón
Artículo MI #04412177
No. Fabricante TP734
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
Precio2,152.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    98916 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    333841 lbf
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    637401443183

Descripción general

Descripción del fabricante
TP734 BRG DE EMPUJE CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like