Motion
TP738
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 5 in ID, 8 in OD, jaula de latón
Artículo MI #04412181
No. Fabricante TP738
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 5 in ID, 8 in OD, jaula de latón
Artículo MI #04412181
No. Fabricante TP738
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    107908 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    402408 lbf
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    637401443190

Descripción general

Descripción del fabricante
TP738 BRG DE EMPUJE CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle