Motion
TP742
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 5 pulg. D.I., 12 pulg. D.E., jaula de latón
Artículo MI #04412185
No. Fabricante TP742
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 5 pulg. D.I., 12 pulg. D.E., jaula de latón
Artículo MI #04412185
No. Fabricante TP742
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    263026 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1239821 lbf
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    637401458774

Descripción general

Descripción del fabricante
TP742 BRG DE EMPUJE CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle