Motion
TP750
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412193
No. Fabricante TP750
Precio11,462.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412193
No. Fabricante TP750
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
Precio11,462.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    88 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TP750 - Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillos de tipo TP para servicios pesados de RBC - Orificio de 7" x 14" de diámetro externo x 3" de ancho
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido de calidad de rodamiento
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Número de Upc del fabricante
    637401443251
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    397912 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1595019 lbf
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    637401443251

Descripción general

Descripción del fabricante
TP750 BRG DE EMPUJE CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle