Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10.0000 pulg.
- Exterior Diámetro16.0000 pulg.
- En general Ancho3.0000 pulg.
- Peso88 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTP754 - Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillos de tipo TP para servicios pesados de RBC - Orificio de 10" x 16" de diámetro externo x 3" de ancho
- Material del cojineteA través de acero endurecido de calidad de rodamiento
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Número de Upc del fabricante637401443282
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
- Capacidad de carga dinámica radial411400 lbf
- Capacidad de carga estática radial1860294 lbf
- SerieTP
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- UPC_NO637401443282
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación