Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10.0000 pulg.
- Exterior Diámetro20.0000 pulg.
- En general Ancho3.7500 pulg.
- Peso225 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTP756 - Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillos de tipo TP para servicios pesados de RBC - Orificio de 10" x 20" de diámetro externo x 3.75" de ancho
- Material del cojineteA través de acero endurecido de calidad de rodamiento
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Número de Upc del fabricante637401443299
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
- Capacidad de carga dinámica radial748614 lbf
- Capacidad de carga estática radial3575586 lbf
- SerieTP
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO637401443299
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación