Motion
TP767
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412210
No. Fabricante TP767
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412210
No. Fabricante TP767
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Peso
    460 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TP767 - Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillos de tipo TP para servicios pesados de RBC - Orificio de 18" x 28" de diámetro externo x 5" de ancho
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido de calidad de rodamiento
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Número de Upc del fabricante
    637401458880
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1156642 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6092322 lbf
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    637401458880

Descripción general

Descripción del fabricante
TP767 BRG DE EMPUJE CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle