Motion
TP773
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412216
No. Fabricante TP773
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Artículo MI #04412216
No. Fabricante TP773
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Peso
    600 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TP773 - Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillos de tipo TP para servicios pesados de RBC - Orificio de 22" x 32" de diámetro externo x 5.5" de ancho
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido de calidad de rodamiento
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Número de Upc del fabricante
    637401458941
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1414048 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7659240 lbf
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    637401458941

Descripción general

Descripción del fabricante
TP773 BRG DE EMPUJE CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like