Motion
212000
Artículo MI #04412374
No. Fabricante 212000
Precio8,389.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04412374
No. Fabricante 212000
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
Su precio$8,389.31/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • UPC_NO
    662755906206

Descripción general

Descripción del fabricante
2120002SS-1C-20 2T ELEC HST 20' ELEVACIÓN 1PH
  • 230V, monofásico
  • El diseño de embrague deslizante evita que el elevador levante cargas dañinas por encima de su capacidad nominal
  • La protección contra sobrecarga térmica protege el elevador del sobrecalentamiento en situaciones de bajo voltaje
  • El freno electromagnético de CC es una característica de seguridad probada en la industria que asegura la carga incluso si se interrumpe la alimentación al elevador
  • Los interruptores limitadores superior e inferior aumentan la seguridad al evitar que la cadena de carga se desplace en exceso
  • El tren de engranajes sin mantenimiento incorpora un baño de aceite sellado que elimina el mantenimiento
  • Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
  • Controlador de botón pulsador 24V con sistema de alivio de tensión de cable para durabilidad y fiabilidad en entornos industriales y comerciales
  • La estructura totalmente cerrada de la placa de acero con un acabado de recubrimiento en polvo duradero evita la entrada de humedad, polvo y residuos, prolongando la vida útil del elevador
  • monofásico con una clasificación de servicio de H3 y un ciclo de servicio del 25%
  • Cumple con las regulaciones OSHA, ANSI/ASME B30.16 y HST-1
  • Carga probada al 125 % de la capacidad (certificado disponible)
  • Colgantes de control con botón pulsador que cumplen con NEMA 4X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo