Motion
250-27-0010
Lentes de seguridad sin borde con armazón y lente transparentes y recubrimiento antirrayaduras - +1.00 Dioptría
Artículo MI #04412382
No. Fabricante 250-27-0010
Precio5.47 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lentes de seguridad sin borde con armazón y lente transparentes y recubrimiento antirrayaduras - +1.00 Dioptría
Artículo MI #04412382
No. Fabricante 250-27-0010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.47 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lector ofrecido en incrementos de +0.25 dioptrías que coinciden con el poder de lectura exacto de sus gafas personales.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+
  • Características de comodidad
    Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
  • Descripción
    Lector ofrecido en incrementos de +0.25 dioptrías que coinciden con el poder de lectura exacto de sus gafas personales.
  • Lente dióptrica
    1
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Transparente
  • Material de la patilla de la montura
    Punta de goma
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314062445
  • Línea de productos
    Zenón Z12R
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Transparente
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • Tipo
    Anteojos de aumento
  • UPC_NO
    616314062445
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-27-0010 LECTORES DE GAFAS DE SEGURIDAD 1+
  • Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
  • La lupa de lectura de 28 mm de ancho proporciona al trabajador suficiente área de lente para ver su trabajo a lo largo del día
  • Gracias a su diseño ligero y sin bordes y a sus finas varillas de goma, el Z12R es uno de los lectores más adecuados del mercado actual
  • Patillas comoldeadas de goma gris que proporcionan un ajuste seguro
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 9.25 Lente curva de base
  • +1.00 Dióptrico
  • Cumple con ANSI Z87.1+

También puede gustarle