Motion
85782
Inyector Centro-Matic sin colector
Artículo MI #04412450
No. Fabricante 85782
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inyector Centro-Matic sin colector
Artículo MI #04412450
No. Fabricante 85782
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida del inyector
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca de entrada del colector
    3/8 pulg.
  • Profundidad general
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    11-3/16 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Sistemas de lubricación de una sola línea
  • Incluye
    Tapa protectora
  • Tipo de rosca de entrada del colector
    NPTF (macho)
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Salida máxima
    0.305 pulg.3
  • Presión mínima de funcionamiento
    1850 psi
  • Salida mínima
    0.015 pulg.3
  • Tipo de producto
    Inyectores de grasa
  • Serie
    SL-V XL

Descripción general

Descripción del fabricante
85782 SL-V XL INYECTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo