Motion
FR267CX4

MCR SAFETY
FR267CX4

Impermeable Classic Plus - 4X-Large, Negro, Poliéster/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #04412493
No. Fabricante FR267CX4
Precio33.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
FR267CX4

Impermeable Classic Plus - 4X-Large, Negro, Poliéster/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #04412493
No. Fabricante FR267CX4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    65 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Negro
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Lluvia/Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    Poliéster/PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Classic Plus
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143026777

Descripción general

Descripción del fabricante
FR267CX4 CLÁSICO MÁS 0,35MM COA DE PVC/POLIO
  • PVC de 0.35 mm sobre tejido de tela de poliéster
  • Versátil, adecuado para uso en exteriores e interiores
  • Parte trasera con capa, un bolsillo interior y otro exterior
  • Los cierres a presión en el interior de las piernas pueden abrocharse alrededor de las piernas
  • Material de inflamabilidad limitada
  • Color: negro

También puede gustarle